アネスト岩田
中形ダイヤフラムペイントポンプ 18L角缶用昇降スタンド式
エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。
用途
プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。
仕様
昇降スタンド式(角缶用)、空気供給口:G1/4
トラスコ品番
451-7016
質量(kg)
18
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
最大流量(L/min)
2
圧力調整範囲(MPa)
(塗料)0~0.6
動力源
コンプレッサー
吐出口
(塗料)G1/4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41093071
DPS120LB
¥
311,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません