藤本工業
富士 フジステージ2.68ヘイベイセット
簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。
足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。
用途
エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。
天板寸法(幅×奥行)(mm)
2240×1200
最大使用荷重(kg)
400
トラスコ品番
464-8064
材質
スチール
タイプ
折りたたみ式
キャスター
Φ130mmWストッパー付8個
キャスター径(Φmm)
130
天板寸法・幅(mm)
2240
天板寸法・奥行(mm)
1200
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(m)
天板高さ(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41094724
F1219RC
2.45~2.85
1.55~1.95
158
¥
569,800
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません