昭和ブリッジ販売
SBA型アルミブリッジ
最も汎用性の高いアルミブリッジです。
用途
農業機械や建設機械をトラックに積み込む時に。
材質
アルミ
内容量
1セット(2枚)
注意
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
全高(mm)
有効幅(mm)
最大使用質量(kg/セット)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41094943
SBA1802505
1820
96
250
500
¥52,000
¥
39,980
¥43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41094952
SBA1803005
1820
96
300
500
¥59,000
¥
52,980
¥58,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41094961
SBA2703012
2720
128
300
1200
¥143,300
¥
139,800
¥153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。