ピカコーポレイション
ピカ 鋼管製移動式足場ローリングタワーRA型 6段アウトリガー付き
組み立てが簡単で、布わくの代わりに足場板を採用しています。落下防止用の幅木が付いており、安全性を確保しています。
天板寸法(幅×奥行)(mm)
1690×1500
最大使用荷重(kg)
250
仕様
(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番
457-8554
種別
アウトリガー:あり
材質
スチール
設置寸法・奥行(mm)
1829
設置寸法・幅(mm)
1524
天板寸法・幅(mm)
1690
天板寸法・奥行(mm)
1500
内容量
1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41095065
RA6H
9.53~9.68
506.8
¥873,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください