曜日別特売

アップスター25型 最大作業床高さ2560mm 4段階調節可能

アップスター25型 最大作業床高さ2560mm 4段階調節可能 - 日鐵住金建材アップスター25型 最大作業床高さ2560mm 4段階調節可能 - 日鐵住金建材

軽量かつばねバランス式のため手動で簡単に昇降可能です。作業床は四方を手すり・幅木で囲まれているので安全なスペースでの作業が可能です。
作業床を下げ、アウトリガーを折りたたむとコンパクトになりエレベーターなどで移動が可能です。
上下部ブロックに分割が可能で、ライトバンでの移動が可能です。

用途建築工事等において天井仕上げ作業、内壁面作業、配管工事等で使用する高所作業台です。仕様(社)仮設工業会認定品トラスコ品番463-4462タイプ組立式床面高さ(mm)最低950高さ調節950・1510・2100・2560内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※※重量物の為、フォークリフトの用意が必要な商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用荷重(kg)
設置寸法・幅(mm)
設置寸法・奥行(mm)
天板寸法・幅(mm)
天板寸法・奥行(mm)
天板高さ(m)
質量(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41095162US25S1331250150015005902.56143スチール
オープン
549,800
604,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥26,000/税込¥28,600
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする