曜日別特売

日鐵住金 アップスター42型 最大作業床高さ4195mm 5段階調節可能

日鐵住金 アップスター42型 最大作業床高さ4195mm 5段階調節可能 - 日鐵住金建材

軽量かつばねバランス式のため手動で簡単に昇降可能です。作業床は四方を手すり・幅木で囲まれているので安全なスペースでの作業が可能です。
作業床を下げ、アウトリガーを折りたたむとコンパクトになりエレベーターなどで移動が可能です。
上下部ブロックに分割が可能で、ライトバンでの移動が可能です。

用途建築工事等において天井仕上げ作業、内壁面作業、配管工事等で使用する高所作業台です。仕様(社)仮設工業会認定品トラスコ品番463-4489タイプ組立式床面高さ(mm)最低1965作業床高さ(m)(最大)4.2設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1860×2740高さ調節1965・2525・3105・3685・4195作業床面広さ(mm)590×1500最大使用質量(kg)133内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41095196US42S260スチール
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする