大西測定工具
OSS レベリングブロックOSE型 OSE-3N
簡単に据え付けができるので据え付け工事費の軽減が図れます。調整ボルトの形状が四角から六角になりました。横ズレ防止機能付です。アンカーボルト使用による据付固定が可能です。
用途
各種フライス盤、プレナー、工作機械、定盤などのさまざまな据え付けに。
長さ(mm)
320
幅(mm)
212
最低高さ(mm)
112
最高高さ(mm)
118
揚程(mm)
6
仕様
レベル出し据付調整
トラスコ品番
367-8881
質量(kg)
35
許容荷重(kg)
7000
内容量
1台
注意
※鋳物なので寸法に多少のバラツキがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41095607
OSE-3N
¥
72,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください