MK 32Φメイクディンプルハンドバー 2500

MK 32Φメイクディンプルハンドバー 2500 - MK(丸喜金属本社)MK 32Φメイクディンプルハンドバー 2500 - MK(丸喜金属本社)MK 32Φメイクディンプルハンドバー 2500 - MK(丸喜金属本社)

「メイクシリーズ」の組み合わせでお好みの長さ・形状にてご使用いただけます。

用途浴室やトイレ回りの手すりに。材質アルミ仕様ディンプル加工トラスコ品番380-2795全長(mm)2500質量(kg)1.38アイボリー仕上処理抗菌樹脂コーティング適合径(Φmm)32径(mm)32内容量1本
注意
※メイクシリーズの中から選定ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41095914A69025I
19,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする