MK(丸喜金属本社)
MK 32Φメイクハンドバー 2500
「メイクシリーズ」の組み合わせでお好みの長さ・形状にてご使用いただけます。
用途
浴室やトイレ回りの手すりに。
材質
アルミ
色
アイボリー
トラスコ品番
380-2752
全長(mm)
2500
質量(kg)
1.39
仕上処理
抗菌樹脂コーティング
適合径(Φmm)
32
径(mm)
32
内容量
1本
注意
※メイクシリーズの中から選定ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41095923
A68025I
¥
15,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800