曜日別特売

安寿アプローチ用手すり 手すり 34-4000 ライトブラウン

安寿アプローチ用手すり 手すり 34-4000 ライトブラウン - Aron(アロン化成)
(1件のレビュー)

段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。温度変化しにくく滑りにくい素材です。

用途屋外・屋内での移動のサポート。材質アルミライトブラウントラスコ品番384-5991質量(kg)5.1表面処理エラストマー被覆処理幅×長さ(mm)34×4000内容量1本
注意
※高さ調節なしのエンド手すり(535983・535984・535985・535986)は必ず高さ調節なしの支柱(535980)をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41095941535920
24,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41095941
2017-04-22
用途: 外階段に使用
快創社

受け金具セットで購入しましたが、バーがキャンセルされ受け金具だけ発送してきました。最悪の対応でした。間に合わないので他で対応し金具が無駄になりました。

MonotaROからの回答

この度は、誠に申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする