安寿アプローチ用手すり 手すり 34-4000(蓄光) ライトブラウン

安寿アプローチ用手すり 手すり 34-4000(蓄光) ライトブラウン - Aron(アロン化成)安寿アプローチ用手すり 手すり 34-4000(蓄光) ライトブラウン - Aron(アロン化成)安寿アプローチ用手すり 手すり 34-4000(蓄光) ライトブラウン - Aron(アロン化成)

段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。蓄光素材が日没後約8時間光を維持します。温度変化しにくく滑りにくい素材です。

用途屋外・屋内での移動のサポート。材質アルミライトブラウントラスコ品番384-6016質量(kg)5.1表面処理エラストマー被覆処理幅×長さ(mm)34×4000内容量1本
注意
※高さ調節なしのエンド手すり(535983・535984・535985・535986)は必ず高さ調節なしの支柱(535980)をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41095966535922
27,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする