ダイケン
アルミドアハンガー SD15レール1820シルバー
用途
内側を吊り車が走行するための軌道として。
全長(mm)
1820
トラスコ品番
320-3719
材質
アルミニウム(A6063S-T5)
質量(kg)
2.08
耐荷重(kg)
35
板厚(mm)
2.4
穴径(mm)
5.5×9長穴
内容量
1本
注意
※耐荷重は300mmピッチで取り付けた場合の数値です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41095975
SD15R18S
47
40
12.6
8.5
¥
10,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200