曜日別特売

アルミ製ドアハンガーSD10Aレール シルバー

アルミ製ドアハンガーSD10Aレール シルバー - ダイケンアルミ製ドアハンガーSD10Aレール シルバー - ダイケンアルミ製ドアハンガーSD10Aレール シルバー - ダイケンアルミ製ドアハンガーSD10Aレール シルバー - ダイケン
(2件のレビュー)
用途内側を吊り車が走行するための軌道として。材質アルミニウム(A6063S-T5)仕上処理アルマイトシルバー付属品取付用プラストラスタッピンねじM4×25寸法A(mm)281ヶ当たりの耐荷重(kg)25寸法B(mm)36寸法C(mm)12板厚(mm)2穴径(mm)4.5内容量1本
注意
※耐荷重は300mmピッチで取り付けた場合の数値です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1642746810AR18S1820
7,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
4109598410AR27S2730
10,500
8,798
9,678(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
4109599310AR36S3640
13,900
10,980
12,078(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16427468
2019-04-09
用途: 吊り戸用に購入です。
不動産業

とてもしっかりした作りで頑丈です。アルミなのでカットも簡単です。

1が参考にしています
対象商品 : 41095984
2018-01-30
用途: 吊戸作成のため
運輸・通信業

商品が多いので助かりました。商品を使った取付例があれば販売拡大にもつながると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする