ダイケン
フラットバーレールドアハンガー FTドアハンガーレール
用途
複雑なカーブのある工場のラインに。
材質
スチール(SS400)
全長(mm)
2430
取付穴
9×20長穴
取付ピッチ(mm)
607.5
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41096002
FT100HR
#100レール
¥
9,270
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41096011
FT200HR
#200レール
¥
14,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。