曜日別特売

カーブハンガーレール 920R

カーブハンガーレール 920R - ダイケンカーブハンガーレール 920R - ダイケンカーブハンガーレール 920R - ダイケンカーブハンガーレール 920R - ダイケン
用途ハンガーレールの向きを変える際に使用。材質スチール内容量1本
注意
※耐荷重はブラケットを450mmピッチで取り付けた場合の数値です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
適合
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
410960452HR920R35#21476
37,950
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
410960543HR920R75#31480
41,710
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
410960634HR920R150#41488
66,660
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする