ダイキン工業
ローターポンプ
電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
最高使用圧力(MPa)
14
ポンプ容量(cm
3
/rev)
8
トラスコ品番
457-0855
質量(kg)
30
種類
ロータポンプ
取付方式
フート取付形
外形寸法(mm)
224×268.5×200
電圧(V)
200(50/60Hz)、220(60Hz)
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
1.5~7[15~70]
吐出口径
Rc1/2
電動機出力(kW)
0.75
極数(P)
4
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41096535
RP08A1-07-30
¥
425,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500