エナパック
エナパック 超高圧プラスチックホース
エナパックシリンダに取り付け可能なオスカップラ付きです。
ホース口金
寸法A:3/8-18NPT
寸法B:ねじ込み式カップリング
トラスコ品番
455-0013
質量(kg)
1.2
内径(Φmm)
6
全長(m)
1.8
外径(Φmm)
13.4
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
70MPa
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41096781
HMC18006
¥
24,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません