マサダ製作所
マサダ 爪付ジャッキ スプリングナシ
爪位置が大変低く、操作性に優れます。有り溝式スライドレールを採用しました。ハンドルが回転式です。
付属品
ハンドル
爪長さ(mm)
60
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
高さ(mm)
揚程(mm)
揚力(kN)
爪幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41097314
MHC7.5T
140
25~165
140
爪部:75
頭部:150
85
¥
136,190
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41097296
MHC10T
145
28~173
145
爪部:100
頭部:200
85
¥
157,270
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41097305
MHC15T
140
32~172
140
爪部:150
頭部:300
110
¥
256,640
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。