IKURATOOLS(育良精機)
フレーム
現場持込ラクラクな分割タイプです。
用途
アングル加工に。
トラスコ品番
375-0451
質量(kg)
42.5
圧着範囲(mm
2
)
-
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
310×310×335
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41097463
IS-A75F
¥
205,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表