シカゴニューマチック社
シカゴ インパクトレンチ 1インチ
ハイパワーです。コンポジット/マグネシウムボディー・クラッチハウジングで軽量・コンパクト・低騒音です。
用途
一般産業向け。
トラスコ品番
465-0425
全長(mm)
230
質量(kg)
5.1
タイプ
ツーハンマー
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
6500
使用空気圧力(MPa)
0.63
空気消費量(m
3
/min)
1.02
最大締付トルク(N・m)
1650
ソケット差込角(mm)
25.4
能力ボルト径(mm)
30
ホース取付口
NPT3/8
排気方向
後方
内容量
1台
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41098416
CP8084
¥86,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください