曜日別特売

油圧ハンドブレーカ702×420シルバー24.8kg

油圧ハンドブレーカ702×420シルバー24.8kg - 丸善工業油圧ハンドブレーカ702×420シルバー24.8kg - 丸善工業

アキュムレーター装備で破壊力に優れています。排気吐出音がなく低騒音・低振動です。
凍結がなく寒冷地でも作業が可能です。オイル潤滑でメンテナンスフリーです。
油圧ユニットとのセット使用で、機動性を生かした高効率な作業を実現します。

用途建築物、基礎の破壊やアスファルトの粉砕作業に。仕様油量(L/min):20.5トラスコ品番465-1669全長(mm)702質量(kg)23.5シャンクサイズ(mm)1インチ六角×108打撃数(bpm)1000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41098443BH23K
416,000
379,800
417,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥25,000/税込¥27,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土木建築関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする