Tech-EV
絶縁工具 強力型ニッパ
IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。
スペースのない箇所での作業にも最適です。6角仕様です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途
電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。
規格
IEC60900
全長(mm)
165
トラスコ品番
460-3788
質量(g)
202
切断能力(Φmm) ピアノ線
1.6
内容量
1丁
注意
※刃先部は絶縁仕様ではありません。
※使用期限3年。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41098863
OLCSDP6EA
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください