協同油脂
スペースルブ MU
フッ素グリスの成分分解と潤滑不足を解決する真空潤滑用グリスです。フッ素オイル同等の低蒸気圧性を持ち、潤滑寿命は5倍以上です。JAXAなど宇宙関連に採用されています。
用途
真空環境かつ-40~180℃までの温度条件下にあるギア、カムなどアクチュエーターの潤滑に。
ちょう度
No.1~2
色
淡褐色
トラスコ品番
456-1619
材質
主成分/シクロペンタン油、ウレア
質量(g)
90
使用温度範囲(℃)
-40~180
容量(g)
25
容器
シリンジ
使用目的
潤滑
主成分
シクロペンタン油、ウレア
危険物の類別
非危険物
内容量
1本(25g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41100315
SLMU25F
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください