曜日別特売

断熱ガラスクロス 1m×20m

断熱ガラスクロス 1m×20m - 吉野

塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電用配管等に最適です。
ステンレスの応力腐食防止に優れています。
熱伝導率が低いので、断熱材として適しています。

用途
保温・保冷工事用フトンカバー。
ラギング焼鈍防熱カーテンやけど防止。
基材ガラス繊維トラスコ品番361-1639質量(kg)20使用温度範囲(℃)550までテープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)1.5織り方平織り内容量1本
注意
※ハサミでの切断は可能ですが、切断面がほつれてしまう恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
基材
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41100342YSKGAS550までガラス繊維10001.520
48,830
46,980
51,678(税込)
当日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする