萩原 人工芝HCターフ

萩原 人工芝HCターフ - 萩原工業萩原 人工芝HCターフ - 萩原工業萩原 人工芝HCターフ - 萩原工業
(2件のレビュー)

簡易的に簡単にベランダなどに施工ができます。
製品がポリプロピレン主体でできており、軽いです。
色がGREENで、天然芝に近い色です。

用途工事現場の歩行者通路の確保。建築現場の周囲歩行通路。塗装、土木現場での安全識別通路の確保。グリーン厚さ(mm)6材質(表面/裏面)ポリプロピレン(PP)/合成ゴム(SBR)内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
幅(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41100622HC200S30910外巻き
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39546446HC200SU30910内巻き
オープン
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
87035042HC1820201820外巻き
オープン
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87035042
2019-10-04
用途: ウッドデッキ上の敷物
その他業種

広い幅のものを探していたのでよかったです。できたら長さについて
10m単位で購入できたらと思った。

対象商品 : 87035042
2018-11-24
用途: 学校の避難通路
株式会社 北濃工務店

早速届けていただきました 学校の工事に使いました 軟らかくて貼りやすいので良かったです ありがとうございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする