曜日別特売

ミナ ラミダン養生シート

ミナ ラミダン養生シート - 酒井化学工業
(2件のレビュー)

ポリプロピレン中空構造シート「ミナダン」に、ポリエチレン発泡シート「ミナフォーム」をラミネートしました。
より緩衝性に優れます。
耐圧性・耐衝撃性に優れているため、建築用保護・養生材などに適しています。

材質
ポリプロピレン(PP)(ミナダン)
ポリエチレン(PE)(ミナフォーム)
ブルー厚さ(mm)3.5質量(g)500トラスコ品番459-0660幅(mm)910全長(mm)1820RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41101146MDL25030YB110
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41101146
2019-03-20
用途: 廊下用養生
芸州住宅株式会社建設業・工事業

老人ホーム改修工事で朝養生シ-トを引き夕方施工が終了すると取り除く
歩行用で廊下に傷もつかず、重量も軽く、数回使用が出来る。

対象商品 : 41101146
2014-09-15
用途: 現場養生
建設業・工事業

20枚入りと表示がしてあるのに10枚しかありませんでした。
詐欺かも

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、内容量は20枚とのことです。
数量不足の可能性がございますので別途ご連絡させて頂きます。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする