曜日別特売

ホットプリンター

ホットプリンター - 富士インパルス
(2件のレビュー)

軽くレバーを押し下げる操作で簡単に印字できます。

用途
包装前、包装後の袋への印字。
ロット番号、製造年月日などの印字。
付属品活字カセットケース1個、活字受けゴム1個、ピンセット、プリントテープ3巻、オープナー1個、マグネットガイドトラスコ品番462-8471質量(kg)3.5電源(V)AC100消費電力(W)15温度(℃)(印字)140印字方式2列印字アズワン品番6-9816-02本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)203×270×255内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41101225HP362N2
120,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41101225
2022-04-12
用途: イレギュラー時の印字
製造業

以前より同機種を使用、追加購入。
使いやすく疲れにくい。

対象商品 : 41101225
2018-10-05
用途: 袋詰めの商品の日付の印字
製造業

真中の文字がかすれる為、少し強く押すと 袋に穴があき 真空がかからない。  弱めに押すと うまく印字ができない。   こういう場合はどうすればよいのでしょうか?

MonotaROからの回答

書き込みありがとうございます。
詳しい操作方法につきましては、メーカーにメールでお問い合わせいただけますでしょうか?
https://www.fujiimpulse.co.jp/docs/rqst/01_toiawase/01_toiawase.php
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラベラーの特長とラベルデザイン
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/720/
2023-02-16

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする