ヨドノ
鋳物重量用キャスター
ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。主要部品をステンレスにし、サビに強いキャスターです。車輪に砲金ブッシュを採用しているため、サビにくい仕様となっています。
用途
マリン関係や水産関係等に最適です。
材質(車輪)
ウレタン
仕様
プレート式、自在式
トラスコ品番
305-3270
質量(kg)
22.4
車輪幅(mm)
102
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
18
金具高さH(mm)
205
取付座厚さt(mm)
14
仕上処理
(金具表面)防錆塗装仕上げ
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41101426
MUHAMK300X100
300
1500
15000
220×155
183×90
355
¥155,000
¥
91,980
¥101,178
(税込)
22日以内出荷
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください