TRUSCO
#4000エコUVシートシルバー 10X10
紫外線劣化防止剤配合で、焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減しました。
用途
長期(2~3年)の野積カバー。簡易倉庫の被覆用。
色
シルバー
形状
折りたたみタイプ
特性
耐UV
シート厚さ(mm)
0.36
トラスコ品番
360-0394
質量(kg)
21.5
厚さ
#4000
ハトメ数
44個
材質(シート)
ポリエチレン(PE)
寸法(幅W×長さL)(m)
9.91×9.91
引裂強度(N)
(縦)135、(横)140
引張強度(N/50mm)
(縦)931、(横)931
仕上り寸法(m)
9.91×9.91
耐久性(年)
約2~3
材質(ハトメ)
アルミ
ハトメピッチ(cm)
90
ハトメ内径(mm)
12
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41101557
TUV4000SV1010
¥74,060
¥
63,980
¥70,378
(税込)
翌々日出荷
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください