TRUSCO
ジャバラマット
複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。
用途
H鋼や円柱の保護に。
材質
EVA樹脂
形状
波型
幅(mm)
1200
全長(mm)
1800
厚さ(mm)
9
質量(kg)
2.2
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)
長さ(m)
1.8
内容量
1枚
全7種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
グリーン
ピンク
ブラウン
ブルー
ベージュ
ライトグレー
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41101794
TNC-1218Y
イエロー
¥
14,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
返品不可
89608014
TNC-1218B
ブルー
¥
14,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
返品不可
89608023
TNC-1218BE
ベージュ
¥
14,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
89608032
TNC-1218BR
ブラウン
¥
14,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89608041
TNC-1218LG
ライトグレー
¥
14,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41101803
TNC-1218GN
グリーン
¥
14,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
89608057
TNC-1218P
ピンク
¥
10,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
商品説明動画
ジャバラマット
参考になった