アマノ[事務用品/清掃用品]
手動払い落とし型集塵機2.2KW 60HZ
実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。
縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途
乾いた粉じんの集じん。
集塵容量(L)
36
出力(kW)
2.2
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
22
電源(V)
三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
65
吸込口径(Φmm)
200
トラスコ品番
455-5953
質量(kg)
175
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
850×650×1542
電気代の目安
59円/h
ちり落とし方式
手動式
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41102196
VNA4560HZ
¥
649,000
¥
639,800
¥
703,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません