静岡製機
静岡 気化式冷風機 RKF405
水の気化熱を利用して涼風をつくりだす気化熱式冷風機です。
排熱が出ません。
仕様
タンク脱着式
トラスコ品番
448-9446
質量(kg)
47
電源(V)
単相100
電源コード(m)
3
冷房能力(50/60Hz)(kW)
3.9/4.4
風量
3段切替(強・中・弱)
プラグ
あり
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
562×563×1368
電気代の目安
5.4円/h
運転音(dB)(A)
(50/60Hz)51/54
消費電力(kW)(50/60Hz)
0.175/0.245
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41103361
RKF405
¥188,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください