オカムラ ダイヤル式2時間耐火金庫

オカムラ ダイヤル式2時間耐火金庫 - オカムラ(岡村製作所)

金庫破りで最も多いバールなどの簡易工具による「扉のこじ開け」行為に対して15分の防盗性能を有します。

仕様
2時間耐火
急加熱衝撃落下試験合格品、耐破壊性能試験合格品(TS-15)
施錠方法ダイヤル錠付属品引出し1個、棚板3枚トラスコ品番457-4052材質スチール質量(kg)430ライトスモーク容量(L)310.5有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)560×440×1260本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)720×709×1500外寸(幅×奥行×高さ)(mm)720×709×1500有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)560×440×1260内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41104305FK33GD
552,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする