曜日別特売

象印 三相200Vファイバーホイスト 2点押ボタン

象印 三相200Vファイバーホイスト 2点押ボタン - 象印チェンブロック象印 三相200Vファイバーホイスト 2点押ボタン - 象印チェンブロック象印 三相200Vファイバーホイスト 2点押ボタン - 象印チェンブロック
(1件のレビュー)

チェーンとワイヤを使わない、ポリエステル製ベルト仕様です。油分やホコリを嫌う場所での使用に最適です。低騒音・小型軽量です。食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、さまざまな現場で使用できます。

電源三相200V仕様2点押ボタンタイプ質量(kg)22標準揚程(m)5電源コード5mモーター容量(kW)(巻上)0.55操作電圧(V)24内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格荷重(t)
標準揚程(m)
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31249419BEC-K15500.1557.1・13.8/8.5・16.5242-2280
185,800
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
31249428BEC-K25500.2554.3・8.2/5.1・9.8242-2298
200,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
41104664BECK15500.1557.1・13.8/8.5・16.5242-2280
136,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
41104673BECK25500.2554.3・8.2/5.1・9.8242-2298
149,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41104664BECK155007967733BEC-150BECK1550 ファイバーホイスト(ポリエステル製ベルト巻上機) 懸垂式 象印チェンブロック 07967733ファイバーホイスト(ポリエステル製ベルト巻上機) 懸垂式象印チェンブロック1個
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41104673BECK255007967742BEC-250BECK2550 ファイバーホイスト(ポリエステル製ベルト巻上機) 懸垂式 象印チェンブロック 07967742ファイバーホイスト(ポリエステル製ベルト巻上機) 懸垂式象印チェンブロック1個
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41104673
2014-04-11
用途: 荷物の昇降
自動車・二輪車・自転車関連業

ベルトなので見た目的に不安な気がしますが、作動音も静かで動作もスムーズなので気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする