ファルコン 電気チェーンブロック 電気トロリ結合式250kg(S)x3m

ファルコン 電気チェーンブロック 電気トロリ結合式250kg(S)x3m - KITO(キトー)

取り扱いの容易さと低コストを追求したシンプル構造です。

定格荷重(t)0.25標準揚程(m)3トラスコ品番457-9658種別4点押ボタン式材質ロードチェーン:特殊合金鋼質量(kg)59タイプ1速形電源三相200Vトロリー電動走行式フック間最短距離(mm)555定格時間(分)30電源コード10m横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.45巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)8/9.6適合横行レール幅(mm)75-100-125操作電圧(V)24内容量1台
注意
※ロードチェンは焼き入れチェンのため、継ぎたしができません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41104926EFLM003SS
260,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする