EFLM003SS ファルコン 電気チェーンブロック 電気トロリ結合式250kg(S)x3m KITO(キトー) 41104926

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファルコン 電気チェーンブロック 電気トロリ結合式250kg(S)x3m

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41104926 品番EFLM003SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥260,000

取り扱いの容易さと低コストを追求したシンプル構造です。

定格荷重(t)0.25 標準揚程(m)3 トラスコ品番457-9658 種別4点押ボタン式 材質ロードチェーン:特殊合金鋼 質量(kg)59 タイプ1速形 電源三相200V トロリー電動走行式 フック間最短距離(mm)555 定格時間(分)30 電源コード10m 横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24 巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.45 巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)8/9.6 適合横行レール幅(mm)75-100-125 操作電圧(V)24
注意
※ロードチェンは焼き入れチェンのため、継ぎたしができません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする