曜日別特売

象印 SA型プレントロリ式電気チェーンブロック1t

象印 SA型プレントロリ式電気チェーンブロック1t - 象印チェンブロック象印 SA型プレントロリ式電気チェーンブロック1t - 象印チェンブロック象印 SA型プレントロリ式電気チェーンブロック1t - 象印チェンブロック象印 SA型プレントロリ式電気チェーンブロック1t - 象印チェンブロック象印 SA型プレントロリ式電気チェーンブロック1t - 象印チェンブロック象印 SA型プレントロリ式電気チェーンブロック1t - 象印チェンブロック
(1件のレビュー)

上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフックです。下フックはベアリングでなめらかに回転します。チェーンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。

仕様
JIS規格品(JIS B 8815)
プレーントロリー結合型
トラスコ品番460-8151種別2点押ボタン式質量(kg)62タイプ1速形電源単相100Vモーター出力(kW)0.45定格時間(分)25電源コード5m適合横行レール幅(mm)70-100-125内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
電源(V)
材質(チェーン)
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)
トロリー
フック間最短距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41105041SAP010601624ロードチェーン:特殊合金鋼1.8/2.1手動走行式680
253,600
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,000/税込¥4,400
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41105041
2020-01-28
用途: 機械(ハンドローラー、バイブロコンパクター等)の積込

電源のキャプタイヤがもう少し長ければ使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする