曜日別特売

電気チェンブロック 0.25t

電気チェンブロック 0.25t - ニッチ

機密性に優れたIP54の全閉構造です。過巻・過戻防止装置を標準装備しています。強力ロードチェンを使用しています。ケーブルの接続はコンセント化により簡単です。安定したブレーキ制動力と、長寿命のブレーキソレノイドによる信頼のブレーキ機構です。全機種にヘリカルギアを採用し静かでスムーズな運転です。品番のECJはロードチェンが2条掛けです。

定格荷重(t)0.25トラスコ品番457-5920種別2点押ボタン式質量(kg)35タイプ1速形電源(V)24揚程(m)3電源三相200Vモーター出力(kW)(50Hz)0.4、(60Hz)0.5フック間最短距離(mm)485定格時間(分)30電源コード5m巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)8.7/10.3材質(チェーン)ロードチェーン:特殊合金鋼内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41105617EC40025
127,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする