カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)
ローラーW型 能力5トン
ブラケットを使用することにより、チルローラの牽引が可能です。また、チルローラの連結も可能です。
用途
重量物運搬作業に。(大型機械などの移動、据え付け、病院、オフィス、エレクトロニクス関連産業)
適合
(操作ハンドル)PH-25
トラスコ品番
457-8155
質量(kg)
32
使用荷重(t)
5
テーブル寸法(mm)
180
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
284×400×124
配列
(ローラー)ウレタンダブルタイプ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41106511
W5UA
¥
94,050
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません