TRUSCO
オレンジローラー ウレタン車輪付 標準型 5TON
高品質でよりお買い求めやすい価格になっています。
用途
重量物の移動、運搬用ローラーとして。
適合
(操作ハンドル)マサダ製作所M-1000
トラスコ品番
380-3368
質量(kg)
31.1
使用荷重(t)
5
テーブル寸法(mm)
190
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
285×355×128
配列
(ローラー)ウレタンダブルタイプ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
テーブル寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41106667
TUW5S
285×355×128
190
¥
137,490
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません