ダイキ
スピードローラーメッキハンドル
クロームメッキ仕上げでクリーンルームにも対応しています。
用途
フリーローラーの方向転換時や牽引時に使用。
仕様
フリーローラー用操作ハンドル(クロムメッキ)
トラスコ品番
461-8572
幅(mm)
(取手)280
全長(mm)
1000
質量(kg)
3
内容量
1本
注意
※確実に連ピンと固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41106694
DRL1000
1000
-
¥
29,100
¥
26,980
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09967557
DRL1000【ワケあり】
1000
※理由あり(未使用・未開封)
¥
29,100
¥
26,980
¥
18,042
アウトレット
¥
19,846
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。