スーパーツール
スーパー 天秤
揚程を有効に使用できる新しい設計です。(H:揚程確保)吊り上げ物の大きさ・長さによりスパンの調整ができ便利です。
用途
長尺物の吊り上げ作業およびバランス保持に便利。
材質
特殊鋼
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
使用荷重(t)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41106755
LSBN11.5
137
1
460-1858
38
¥
75,600
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41106764
LSBN21
175
2
381-2821
28
¥
76,330
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
欠品中
車上渡し
出荷予定:2026年4月中旬
41106773
LSBN22
175
2
460-1866
62
¥
148,090
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
~
/
税込
¥
2,200
~
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
~
/
税込
¥
4,950
~
離島
数量1につき
¥
4,500
~
/
税込
¥
4,950
~