曜日別特売

インカヘビーラウンドスリング HRS200

インカヘビーラウンドスリング HRS200 - 大洋製器工業インカヘビーラウンドスリング HRS200 - 大洋製器工業インカヘビーラウンドスリング HRS200 - 大洋製器工業インカヘビーラウンドスリング HRS200 - 大洋製器工業

超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。

用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)65厚さ(mm)25生成り(ベージュ)使用荷重(t)20安全率6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。※繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41106852HRS-200X12.031
67,900
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
41106861HRS-200X1.52.91.5
92,600
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
41106877HRS-200X23.772
117,200
85,980
94,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
41106886HRS-200X2.54.642.5
141,900
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
41106895HRS-200X35.543
166,500
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63008497HRS-200X3.56.413.5
191,200
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63008506HRS-200X47.284
215,700
159,800
175,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63008515HRS-200X4.58.144.5
240,500
179,800
197,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63008524HRS-200X59.045
265,000
199,800
219,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63008533HRS-200X5.59.915.5
289,700
219,800
241,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63008549HRS-200X610.786
314,300
239,800
263,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63008558HRS-200X6.511.656.5
339,000
259,800
285,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63008567HRS-200X712.527
363,600
269,800
296,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63008576HRS-200X7.513.397.5
388,300
289,800
318,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63008585HRS-200X814.278
412,900
299,800
329,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63008594HRS-200X8.515.148.5
437,600
329,800
362,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63008603HRS-200X916.019
462,200
329,800
362,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63008619HRS-200X9.516.889.5
486,900
349,800
384,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63008628HRS-200X1017.7510
511,400
369,800
406,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63008637HRS-200X10.518.6210.5
536,200
389,800
428,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63008646HRS-200X1119.5211
560,700
399,800
439,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63008655HRS-200X11.520.3911.5
585,400
429,800
472,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63008664HRS-200X1221.2512
610,000
429,800
472,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63008673HRS-200X12.522.1212.5
634,700
469,800
516,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63008689HRS-200X1322.9913
659,300
469,800
516,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63008698HRS-200X13.523.8613.5
684,000
499,800
549,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63008707HRS-200X1424.7314
708,600
499,800
549,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63008716HRS-200X14.525.614.5
733,300
529,800
582,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63008725HRS-200X1526.5315
757,900
539,800
593,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63008734HRS-200X1628.2716
807,100
579,800
637,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63008743HRS-200X173017
856,400
599,800
659,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63008759HRS-200X1831.7418
905,700
649,800
714,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63008768HRS-200X1933.4819
1,050,600
749,800
824,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63008777HRS-200X2035.2620
1,099,900
749,800
824,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63008786HRS-200X213721
1,149,200
799,800
879,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63008795HRS-200X2238.7422
1,198,500
859,800
945,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする