明大
ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド(1本通し) E 100mm用
特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。擦り切れるなどして白糸が露出した場合は、当たり面の位置を変えるなどしてご使用ください。
用途
100mm幅用コーナーパッド。角張ったものなどを吊る時に。
全長(mm)
500
トラスコ品番
467-5568
材質
ポリエステル100%
質量(g)
240
タイプ
筒状
適合ベルト幅(mm)
100
パット寸法(mm)
125×2.5
内容量
1枚
注意
※使用可能温度100℃以下。
※耐化学薬品用では、ありません。
※エッジのある吊り荷が横滑りすると、コーナーパッドの効果がほとんどなくなる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41107394
CP1E100
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください