曜日別特売

モジュラーベルトコンベヤ舟底2点キャリヤローラー式

モジュラーベルトコンベヤ舟底2点キャリヤローラー式 - 日工モジュラーベルトコンベヤ舟底2点キャリヤローラー式 - 日工

バラ物搬送用に最適です。

能力
最大運搬能力
(50Hz)68m3/h
(60Hz)82m3/h
ベルト速度(m/min)
(50Hz)43
(60Hz)52
トラスコ品番463-5558質量(kg)310ベルト幅(mm)600機長(m)7内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長(m)
ベルト幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41107421MC60CP17M7600
1,624,000
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥45,000/税込¥49,500
北海道地方1¥53,000/税込¥58,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする