日工
モジュラーベルトコンベヤ舟底受板式
バラ物搬送用に最適です。
能力
最大運搬能力
(50Hz)64m
3
/h
(60Hz)77m
3
/h
ベルト速度(m/min)
(50Hz)43
(61Hz)52
ベルト幅(mm)
600
トラスコ品番
463-5566
質量(kg)
325
機長(m)
7
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41107437
MC60SP17M
¥
1,624,000
¥
1,498,000
¥
1,647,800
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
45,000
/
税込
¥
49,500
北海道地方
1
¥
53,000
/
税込
¥
58,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません