光洋機械産業
KYC バラ物用コンベヤ350幅 機長10m プレートキャリア式
フレームは各ユニット式で、軽量でコンパクトに設計しています。本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆把プラントなどに最適です。
能力
最大運搬能力
(50Hz)21m
3
/h
(60Hz)25m
3
/h
ベルト速度(m/min)
(50Hz)37
(62Hz)45
用途
砂利・砂・チップ・鉱石などバラモノの急傾斜搬送に。(30°~45°・搬送物により異なります。)
ベルト幅(mm)
350
仕様
プレートキャリア式
質量(kg)
257
機長(m)
10
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可商品
※法人のお客様でもでご住所が個人宅(マンション含む)の場合配送不可となります。
※配達地域によって支店止めとなる可能性があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16710252
KMTA35-10
751-2872
オープン
¥
569,800
¥
626,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41107446
KMTS3510
458-8011
¥
352,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。