KYC バラ物用コンベヤ機長10m 2点キャリア式

KYC バラ物用コンベヤ機長10m 2点キャリア式 - 光洋機械産業

オールローラータイプですから回転が滑らかであり、ベルトおよびローラーの摩耗が少なく長期の使用に適します。本機は、一般工場設備用はもとより、生コンプラント、砕石プラントの設備として砂利、砂、土砂、鋳物砂、コークス、石灰、カレット、セメントなどあらゆるバラ物の搬送に最適です。

ベルト速度(m/min)
(50Hz)37
(66Hz)45
用途砂利・砂・チップ・鉱石などバラモノの急傾斜搬送に。(30°~45°・搬送物により異なります。)仕様2点キャリア式ベルト幅(mm)350機長(m)10内容量1台
注意
※個人宅配送不可商品
※法人のお客様でもでご住所が個人宅(マンション含む)の場合配送不可となります。
※配達地域によって支店止めとなる可能性があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長(m)
ベルト幅(mm)
質量(kg)
トラスコ品番
能力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23834807KMVA35-1010350246751-2929最大運搬能力
(50Hz)20.5m3/h
(60Hz)20.5m3/h
オープン
649,800
714,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41107482KMVS351010350242458-8061最大運搬能力
(50Hz)21m3/h
(60Hz)25m3/h
406,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41107482KMVS351023834807KMVA35-10KMVS3510 KYC バラ物用コンベヤ機長10m 2点キャリア式 光洋機械産業 23834807KYC バラ物用コンベヤ機長10m 2点キャリア式光洋機械産業1台
649,800
税込714,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする