Φ38アルミローラーコンベヤW300×P75×L3000mm

Φ38アルミローラーコンベヤW300×P75×L3000mm - TRUSCOΦ38アルミローラーコンベヤW300×P75×L3000mm - TRUSCOΦ38アルミローラーコンベヤW300×P75×L3000mm - TRUSCOΦ38アルミローラーコンベヤW300×P75×L3000mm - TRUSCO
(1件のレビュー)

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。

材質
フレーム:アルミ
ローラー:アルミ
ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付
機長(mm)3000ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2680質量(kg)19.35ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)48内容量1台
注意
※長尺品のため、配送先の地域、場所、道幅等の条件によっては、チャーター便になることや配送できないことがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41108356VRAL3815F300753000
76,410
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41108356
2017-11-16
用途: 農業で籾摺りの時に搬送に使用します、
河合農産農・林・水産業

今まで籾摺り時に30kgの米袋300袋を持ち上げていましたが、これからは持ち上げなくてスライドするだけで楽に移動することが出来ます、30年度は500袋の移動の予定ですが楽に籾摺りが出来ます、

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする