TRUSCO
Φ38スチールローラーコンベヤW400×P50×L3000mm
材質
フレーム:スチール
ローラー:機械構造用炭素鋼管
材質(ローラー部)
機械構造用炭素鋼管
トラスコ品番
300-5712
質量(kg)
52.8
ピッチ(mm)
50
ローラー幅(mm)
400
機長(mm)
3000
肉厚(mm)
1.2
寸法A(mm)
22
ローラー径(Φmm)
38.1
ローラー耐荷重(kg/本)
90
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
機長(mm)
ピッチ(mm)
ローラー径(Φmm)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41108627
VR3812400503000
400
3000
50
38.1
90
¥
72,520
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません